DT9516-QZ BROCA SDS-PLUS EXTREME 2 - 6X210MM


DT9516-QZ - 6x210x150 Broca SDS-Plus Extreme2

Referencias
dewalt:DT9516-QZ
rubix:798588715000
ean:5035048054918
Resumen técnico
Longitud total210 mm
Diámetro de perforación6 mm
Longitud de corte150 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DT9516-QZ BROCA SDS-PLUS EXTREME 2 - 6X210MM


Descripción Broca SDS-Plus Extreme 2 - 6x210mm Adecuado para la perforación rápida de orificios de clavijas, anclajes o pernos en trabajos de albañilería, piedra, hormigón y ladrillos/bloques El vástago de montaje optimizado proporciona un agarre perfecto y una transmisión de potencia óptima, con un cuerpo de acero endurecido para mayor resistencia y menor rotura El sólido cabezal de dos cortes está flanqueado por dos puntas de corte individuales que ofrecen una velocidad de perforación rápida y eficiente Características Tipo de eje : SDS Plus Fitment Aplicaciones : Hormigón Diámetro : 6 mm Longitud : 210 mm Longitud de trabajo : 150 mm
Broca SDS-Plus Extreme 2 - 6x210mm

Cualidades

Adecuado para la perforación rápida de orificios de clavijas, anclajes o pernos en trabajos de albañilería, piedra, hormigón y ladrillos/bloques El vástago de montaje optimizado proporciona un agarre perfecto y una transmisión de potencia óptima, con un cuerpo de acero endurecido para mayor resistencia y menor rotura El sólido cabezal de dos cortes está flanqueado por dos puntas de corte individuales que ofrecen una velocidad de perforación rápida y eficiente

Información técnica


Atributos
Longitud total210 mm
Diámetro de perforación6 mm
Longitud de corte150 mm
Material del cuerpoCarburo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,68 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días