Referencias
Roebuck:869273
Rubix:798956856000
EAN:3660338230295


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 11.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 150 mm |
| Longitud de corte | 94 mm |
Documentos
Detalles de producto : BROCA PARA M11X150 D. 11,5 G-COIL
Las brocas G-COIL son para taladrar agujeros antes de colocar los helicoils G-COIL
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 11.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 150 mm |
| Longitud de corte | 94 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 n |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 11.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,93 € Sin IVA
/ unidad
49,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días