Referencias
Beta Tools:414 7,75
Rubix:798160555000
fabricante:004140120
EAN:8014230167855


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 7.75 mm |
|---|---|
| Longitud total | 117 mm |
| Longitud de corte | 75 mm |
Documentos
Detalles de producto : 414 7,75-BROCAS CORTA HSS-TIN RECTIFIC.
Brocas serie corta de acero HSS-TiN completamente rectificadas
R ≤ 900 N/mm² HV 0,05 ̴ 2500 DIN 338 - ISO 235
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x122x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 30 g |
| Diámetro de perforación | 7.75 mm |
| Longitud total | 117 mm |
| Longitud de corte | 75 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 7.75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,80 € Sin IVA
/ unidad
13,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días