Referencias
Facom:229A.2
Rubix:798531846000
EAN:3148516300966


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 20 mm |
|---|---|
| Longitud total | 71 mm |
| Longitud de corte | 41 mm |
Detalles de producto : 229A.2 BROCA
• Para la perforación, el desbarbado, el taladrado en materiales de espesor reducido: chapa, metales no ferrosos.
• En acero HSS.
• Espesor máximo recomendado: 4 mm.
• No precisa pretaladro.
BROCA DE DESBARBADO 229A.2
Aplicaciones
Para la perforación, el desbarbado, el taladrado en materiales de espesor reducido: chapa, metales no ferrosos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 65 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 105x25x25 mm |
| Peso con embalaje | 65 g |
| Diámetro de perforación | 20 mm |
| Longitud total | 71 mm |
| Longitud de corte | 41 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Cola | cylindrical |
| Enfriamiento interno | no |
| Material del cuerpo | hss |
| Material de mecanizado | sheet metal |
| Material de corte | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,31 € Sin IVA
/ unidad
109,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días