861164 BROCA CILINDRICA HSS D.17.5 ESPIGA CORTA

Broca cilíndrica mango rebajado hss rectificada

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:861164
Rubix:798749072000
EAN:3660338159756
861164
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación17.5 mm
Longitud total191 mm
Longitud de corte130 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 861164 BROCA CILINDRICA HSS D.17.5 ESPIGA CORTA


Para uso con un mandril de 13 mm de capacidad
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación17.5 mm
Longitud total191 mm
Longitud de corte130 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Ángulo de hélice30 °
Ángulo de punta118 °
Diámetro de cola12.7 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,83 Sin IVA
/ unidad
38,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días