Referencias
GISS Cutline:880973
Rubix:799194962000


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 8.73 mm |
|---|---|
| Longitud total | 81 mm |
| Longitud de corte | 125 mm |
Detalles de producto : BROCA HSS JOBBER DRILL CO5 DORADO ANSI 11/32
Broca HSS Cobalto 5% acabado ORO, mango cilíndrico, serie corta. Dimensiones imperiales. Afilado cruzado. Intensidad y Rendimiento, ideal para materiales duros.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 8.73 mm |
|---|---|
| Longitud total | 81 mm |
| Longitud de corte | 125 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,64 € Sin IVA
/ unidad
8,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días