Broca de metal duro integral 3xD
Diámetro de perforación | 13 mm |
---|---|
Longitud total | 107 mm |
Longitud de corte | 43 mm |
Diámetro de perforación | 13 mm |
---|---|
Longitud total | 107 mm |
Longitud de corte | 43 mm |
Norma DIN | DIN 6535HA |
Ángulo de hélice | 30° ° |
Tolerancia | m7 |
Relación diámetro/longitud de orificio de perforación | 3xD |
Dirección de corte | Derecha |
Diámetro de cola | 14 mm |
Revestimiento | CUPMM, MULTIMATERIAL |
Afilado | Rectificado cruzado |
Material de mecanizado | ACERO/ACERO INOXIDABLE/HIERRO FUNDIDO/NO FERROSO/DURO |
Enfriamiento interno | No |
En stock; entrega ≈24/48h