BROCA ESPIRAL 14,00 MM DIN338 HSS BRONCE FORMA C

Broca espiral DIN338 HSS bronceOxid forma C

Ver información técnica
Referencias
Fortis Tools:10731400, 9112031400
Rubix:799281264000
fabricante:9112031400
EAN:4317784723848
brand logo
Resumen técnico
Longitud total160 mm
Tipo de vástagocilíndrico

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL 14,00 MM DIN338 HSS BRONCE FORMA C


Broca espiral con vástago cil.

Características: Con afilado preciso de punta para la reducción de la fuerza de corte, filo derecho vaporizado y con alta precisión de concentricidad y graduación.

Aplicación: Broca estándar potente para taladrar acero aleado y no aleado. Especialmente adecuado para taladros manuales.

Información técnica


Atributos
Longitud total160 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,10 Sin IVA
/ unidad
19,48 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días