860720 BROCA CILINDRICA HSS TINBD D.8,1 SERIE NORMAL
Broca - hss - broca jobber recubierta con punta de estaño
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:844445
GISS Cutline:860720
Rubix:798749727000
EAN:3660338155390


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 8.1 mm |
|---|---|
| Longitud total | 117 mm |
| Longitud de corte | 75 mm |
Documentos
Detalles de producto : 860720 BROCA CILINDRICA HSS TINBD D.8,1 SERIE NORMAL
Broca - hss - broca jobber recubierta con punta de estaño
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 8.1 mm |
|---|---|
| Longitud total | 117 mm |
| Longitud de corte | 75 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 n |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 130 ° |
| Diámetro de cola | 8.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,55 € Sin IVA
/ unidad
7,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días