860665 BROCA CILINDRICA HSS TINBD D.2,6 SERIE NORMAL

Broca - hss - broca jobber recubierta con punta de estaño

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:844395
GISS Cutline:860665
Rubix:798749782000
EAN:3660338154843
860665
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación2.6 mm
Longitud total57 mm
Longitud de corte30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 860665 BROCA CILINDRICA HSS TINBD D.2,6 SERIE NORMAL


Broca - hss - broca jobber recubierta con punta de estaño
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación2.6 mm
Longitud total57 mm
Longitud de corte30 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Ángulo de hélice30 °
Material de cortehss
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola2.6 mm
1,64 € Sin IVA
/ unidad
1,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días