Referencias
Milwaukee:TW 7.5 x 109 - 5 PCS
Rubix:798978582000
fabricante:4932352394
EAN:4002395370535


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 7.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 109 mm |
| Longitud de corte | 69 mm |
Detalles de producto : PACK 5 U. BROCA TW 7,5X109 DIN 338
El diseño THUNDERWEB se caracteriza por un alma cónica que se hace más gruesa hacia la parte trasera de la broca (1-13mm). Las brocas estándar tienen un grosor constante a lo largo de su longitud (13.5-20mm). Incluso en el punto más estrecho el alma THUNDERWEB es más gruesa que la de una broca estándar. Sección transversal del alma parabólica: gran espesor del alma. Resistencia incorporada. Geometría de la flauta - La forma de flauta THUNDERWEB expulsa rápidamente las virutas calientes. Disipa mejor el calor, aumentando la vida útil. Punta partida de 135° - Arranque de precisión, la broca no se desplaza sobre la superficie del material. El acabado pulido reduce la fricción y prolonga la vida de la broca. Estuche de ABS resistente a impactos con protección adicional de esquinas de goma. Acepta mayor presión de avance y par, lo que equivale a menos roturas.
Cualidades
- Sección transversal parabólica del alma
- Gran espesor del alma. Resistencia incorporada.
- Acepta mayor presión de avance y par.
- Menos roturas. Bueno para perforar agujeros profundos y superficies curvas.
- Larga vida.
Geometría de la flauta - La forma de flauta THUNDERWEB expulsa rápidamente las virutas calientes. Disipa mejor el calor, aumentando la vida útil.
- La forma de flauta abierta reduce el retroceso de la broca al perforar agujeros más profundos.
- Los filos afilados reducen los atascos, permitiendo cortes más rápidos y limpios.
- Un ángulo de hélice más plano produce virutas más pequeñas, ideal para taladrar aceros más duros, p. ej.: acero inoxidable.
Punta partida de 135° - Arranque de precisión, la broca no se desplaza.
- Penetra rápidamente.
- Bueno para taladrar en superficies curvas.
- Requiere menos esfuerzo / presión de avance.
- Excelente para materiales muy duros.
- El acabado pulido reduce la fricción y prolonga la vida de la broca.
- Suministrada en estuche de ABS resistente a impactos con protección adicional de esquinas de goma.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 7.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 109 mm |
| Longitud de corte | 69 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 |
| Relación diámetro/longitud de orificio de perforación | 0,11 (7,5 / 69) |
| Dirección de corte | derecha |
| Material del cuerpo | hss |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 135 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,10 € Sin IVA
/ unidad
18,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días