860749 BROCA CILINDRICA HSS TINBD D.11 SERIE NORMAL

Broca - hss - broca jobber recubierta con punta de estaño

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:844454
GISS Cutline:860749
Rubix:798749810000
EAN:3660338155680
860749
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación11 mm
Longitud total142 mm
Longitud de corte94 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 860749 BROCA CILINDRICA HSS TINBD D.11 SERIE NORMAL


Broca - hss - broca jobber recubierta con punta de estaño
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación11 mm
Longitud total142 mm
Longitud de corte94 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Revestimientotinbd
Ángulo de hélice30 °
Material de cortehss
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola11 mm
10,22 € Sin IVA
/ unidad
12,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días