BROCA ESPIRALES HSSE DIN338 2,0 MM Z3 FIRE
Broca espirales HSSE DIN338 Z3 FIRE
Ver información técnicaReferencias
Gühring:6034 02.000
Rubix:799284889000
fabricante:9060340020000
Detalles de producto : BROCA ESPIRALES HSSE DIN338 2,0 MM Z3 FIRE
Broca espiral con vástago cil.
Características: punta de broca especial para una estabilidad óptima al taladrar, evita que el taladro resbale. No requiere perforaciones piloto o punteados gracias a la geometría especial de la punta. La broca no se engancha al taladrar perforaciones ya existentes.
Aplicación: se pueden obtener precisiones en el taladrado de IT9. Avances más rápidos en comparación con herramientas dos filos.
Características: punta de broca especial para una estabilidad óptima al taladrar, evita que el taladro resbale. No requiere perforaciones piloto o punteados gracias a la geometría especial de la punta. La broca no se engancha al taladrar perforaciones ya existentes.
Aplicación: se pueden obtener precisiones en el taladrado de IT9. Avances más rápidos en comparación con herramientas dos filos.
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 49 mm |
|---|---|
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,09 € Sin IVA
/ unidad
23,10 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días













