860734 BROCA CILINDRICA HSS TINBD D.9,5 SERIE NORMAL

Broca - hss - broca jobber recubierta con punta de estaño

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:844450
GISS Cutline:860734
Rubix:798749713000
EAN:3660338155536
860734
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación9.5 mm
Longitud total125 mm
Longitud de corte81 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 860734 BROCA CILINDRICA HSS TINBD D.9,5 SERIE NORMAL


Broca - hss - broca jobber recubierta con punta de estaño
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación9.5 mm
Longitud total125 mm
Longitud de corte81 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Revestimientotinbd
Ángulo de hélice30 °
Material de cortehss
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola9.5 mm
8,55 € Sin IVA
/ unidad
10,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días