BROCA METAL DURO D.06,4 MM 3XD CUPMM REFRIGERACION INTERNA

Broca de metal duro integral 3xD - Refrigeración interna

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:843180
GISS Cutline:892875
Rubix:799194359000
EAN:3660338453762
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación6.4 mm
Longitud total79 mm
Longitud de corte24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA METAL DURO D.06,4 MM 3XD CUPMM REFRIGERACION INTERNA


Broca de metal duro integral 3xD con refrigeración interna: gama SCD.
Ángulo de la punta: 140° - Ángulo de hélice: 30° – Punta dividida
Mango cilíndrico DIN 6535 HA con tolerancia h6
Refrigerante interno para facilitar la evacuación de virutas, reducir el calor, aumentar la vida útil y el rendimiento de la broca.
Recubrimiento CUPMM para aplicación universal y multimaterial. Recubrimiento multicapa extrafino a base de AlCr para alta resistencia térmica, estabilidad a alta velocidad de corte y mayor vida útil.

Concepción de broca estudiada para una alta estabilidad durante las operaciones de taladrado: biseles de guía, tecnología de corte de hoz, autoestabilización y geometría especial que reduce la fricción.

- Tolerancia de taladrado m7.
- Calidad de los orificios: H8-H9
BROCA MD 3XD 6,4 MM CUPMM REFRIGERACION INTERNA

Cualidades

Alta estabilidad térmica gracias a la tecnología de recubrimiento multicapa de PVD
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación6.4 mm
Longitud total79 mm
Longitud de corte24 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 6535 ha
Revestimientocupmm, multimaterial
Toleranciam7
Relación diámetro/longitud de orificio de perforación3xd
Ángulo de hélice30 °
Afiladorectificado cruzado
Enfriamiento internosi
Dirección de cortederecha
Material de mecanizadoacero/acero inoxidable/hierro fundido/no ferroso/duro
Diámetro de cola8 mm
50,81 € Sin IVA
/ unidad
61,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días