860869 BROCA CILINDRICA HSS D.10,5 TIN SERIE NORMAL
Broca - hss - broca estañada jobber
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:4971877
GISS Cutline:860869
Rubix:798749451000
EAN:3660338156861


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 10.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 133 mm |
| Longitud de corte | 87 mm |
Documentos
Detalles de producto : 860869 BROCA CILINDRICA HSS D.10,5 TIN SERIE NORMAL
Broca - hss - broca estañada jobber
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 10.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 133 mm |
| Longitud de corte | 87 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 n |
| Revestimiento | tin |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Ángulo de punta | 130 ° |
| Diámetro de cola | 10.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,99 € Sin IVA
/ unidad
14,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días