860863 BROCA CILINDRICA HSS D.9,9 TIN SERIE NORMAL

Broca - hss - broca estañada jobber

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:860863
Rubix:798750004000
EAN:3660338156809
860863
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación9.9 mm
Longitud total133 mm
Longitud de corte87 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 860863 BROCA CILINDRICA HSS D.9,9 TIN SERIE NORMAL


Broca - hss - broca estañada jobber
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación9.9 mm
Longitud total133 mm
Longitud de corte87 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Revestimientotin
Ángulo de hélice30 °
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola9.9 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,68 Sin IVA
/ unidad
10,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días