860853 BROCA CILINDRICA HSS D.8,9 TIN SERIE NORMAL
Broca - hss - broca estañada jobber
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:860853
Rubix:798750012000
EAN:3660338156700


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 8.9 mm |
|---|---|
| Longitud total | 125 mm |
| Longitud de corte | 81 mm |
Documentos
Detalles de producto : 860853 BROCA CILINDRICA HSS D.8,9 TIN SERIE NORMAL
Broca - hss - broca estañada jobber
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 8.9 mm |
|---|---|
| Longitud total | 125 mm |
| Longitud de corte | 81 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 n |
| Revestimiento | tin |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Ángulo de punta | 130 ° |
| Diámetro de cola | 8.9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,80 € Sin IVA
/ unidad
8,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días