Referencias
Beta Tools:416 6,00
Rubix:798160324000
fabricante:004160060
EAN:8014230544724


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 6 mm |
|---|---|
| Longitud total | 93 mm |
| Longitud de corte | 57 mm |
Documentos
Detalles de producto : 416 6,00-BROCAS HSS AFILADO CONO DOBLE
Broca cilíndrica con afilado especial con doble par de cortantes
R ≤ 900 N/mm² HV ̴ 820÷850 VELOCIDAD DE CORTE SUPERIOR DIN 338
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x29x29 mm |
|---|---|
| Peso neto | 14,4 g |
| Diámetro de perforación | 6 mm |
| Longitud total | 93 mm |
| Longitud de corte | 57 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
| Diámetro de cola | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,16 € Sin IVA
/ unidad
7,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días