860831 BROCA CILINDRICA HSS D.6,7 TIN SERIE NORMAL
Broca - hss - broca estañada jobber
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:860831
Rubix:798749399000
EAN:3660338156489


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 6.7 mm |
|---|---|
| Longitud total | 101 mm |
| Longitud de corte | 63 mm |
Documentos
Detalles de producto : 860831 BROCA CILINDRICA HSS D.6,7 TIN SERIE NORMAL
Broca - hss - broca estañada jobber
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 6.7 mm |
|---|---|
| Longitud total | 101 mm |
| Longitud de corte | 63 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 n |
| Revestimiento | tin |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Ángulo de punta | 130 ° |
| Diámetro de cola | 6.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,71 € Sin IVA
/ unidad
5,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días