REF. 1001 BROCA HSS DIN338N CLASSIQUE BLISTER
Diámetro de perforación | 6 mm |
---|---|
Longitud total | 93 mm |
Longitud de corte | 57 mm |
Diámetro de perforación | 6 mm |
---|---|
Longitud total | 93 mm |
Longitud de corte | 57 mm |
Norma DIN | DIN 338 N |
Dirección de corte | Derecha |
Material de mecanizado | Aluminio-magnesio, hierro fundido, acero |
Material del cuerpo | HSS |
Ángulo de punta | 118 ° |
Diámetro de cola | 6 mm |
En stock; entrega ≈24/48h