860812 BROCA CILINDRICA HSS D.4,8 TIN SERIE NORMAL
Broca - hss - broca estañada jobber
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:860812
Rubix:798750031000
EAN:3660338156298


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud total | 86 mm |
| Longitud de corte | 52 mm |
Documentos
Detalles de producto : 860812 BROCA CILINDRICA HSS D.4,8 TIN SERIE NORMAL
Broca - hss - broca estañada jobber
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud total | 86 mm |
| Longitud de corte | 52 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 n |
| Revestimiento | tin |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Ángulo de punta | 130 ° |
| Diámetro de cola | 4.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,80 € Sin IVA
/ unidad
3,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días