BROCA ESPIRAL 8,80 MM DIN338 HSS LAMINADO TIPO RN

Broca espiral DIN338 HSS laminado tipo RN

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:10710880, 9111670880
Rubix:799279897000
fabricante:4317784709491
EAN:4317784709491
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación8.8 mm
Longitud total125 mm
Longitud de corte81 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL 8,80 MM DIN338 HSS LAMINADO TIPO RN


Brocas espirales con vástago cil.

Características: HSS, DIN 338, tipo N.
Perfil rectificado, de corte a la derecha, con afilado en cruz preciso, vástago rebajado, ángulo de hélice, grosor y aumento del núcleo normal.

Aplicación: Muy indicado para taladrar diámetros de taladrado grandes con todos los taladros habituales con un portabrocas de hasta 13,0 mm.

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación8.8 mm
Longitud total125 mm
Longitud de corte81 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Material de cortehss
2,25 € Sin IVA
/ unidad
2,72 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días