860804 BROCA CILINDRICA HSS D.4 TIN SERIE NORMAL
Broca - hss - broca estañada jobber
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:4971861
GISS Cutline:860804
Rubix:798749417000
EAN:3660338156212


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 4 mm |
|---|---|
| Longitud total | 75 mm |
| Longitud de corte | 43 mm |
Documentos
Detalles de producto : 860804 BROCA CILINDRICA HSS D.4 TIN SERIE NORMAL
Broca - hss - broca estañada jobber
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 4 mm |
|---|---|
| Longitud total | 75 mm |
| Longitud de corte | 43 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 n |
| Revestimiento | tin |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | acero / hierro fundido / no ferrosos |
| Ángulo de punta | 130 ° |
| Diámetro de cola | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,15 € Sin IVA
/ unidad
2,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días