BROCA ESPIRAL DIN338GU HSSE TIN TIPO GU 9,80 MM

Broca espiral DIN338GU HSSE TiN tipo GU

Ver información técnica

Referencias

Gühring:5519 9.800
Rubix:799286264000
fabricante:9055190098000
EAN:4031093652223
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación9.8 mm
Longitud total133 mm
Longitud de corte87 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL DIN338GU HSSE TIN TIPO GU 9,80 MM


Brocas espirales con vástago cil.

Características: modelo fuerte y robusto, con afilado en punta preciso y notable resistencia a la dureza en caliente.

Aplicación: se puede usar especialmente para aceros inoxidables, resistentes a los ácidos y al calor, así como austeníticos, aceros de alta resistencia y de viruta corta a partir de 900 N/ mm² de resistencia, aleaciones especiales como Hastelloy®, Inconel® y Nimonic®.

Ángulo de hélice mayor al normal (38°). Espesor del alma normal.

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación9.8 mm
Longitud total133 mm
Longitud de corte87 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Revestimientotin
23,58 € Sin IVA
/ unidad
28,53 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días