BROCA FRESA CILINDRICA MD 40 MM GL 90 MM

Broca fresa cilíndrica MD GL 90mm

Ver información técnica

Referencias

FAMAG®:1662.040
Rubix:799306788000
fabricante:1662.040
brand logo

Resumen técnico

Tipo de vástagocilíndrico

Detalles de producto : BROCA FRESA CILINDRICA MD 40 MM GL 90 MM


Broca de fresa cilíndrica

Características: Con punta de centrado, dos filos principales con revestimiento de metal duro y dos primeros machos con revestimiento de metal duro, rectificados con precisión.

Aplicación: Para perforaciones limpias, sin desgarros en todas las maderas duras y paneles de viruta aglomerada con recubrimiento. Además, adecuado para plásticos como acrílico, Corian®, GFRP, policarbonato, PVC y Trespa®.
Con cabezal de metal duro integral y una espiral.

Información técnica


Atributos
Tipo de vástagocilíndrico
93,84 € Sin IVA
/ unidad
113,55 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días