BROCA ESPIRALES HSSE DIN338 3,2 MM Z3 FIRE

Broca espirales HSSE DIN338 Z3 FIRE

Ver información técnica
Referencias
Gühring:6034 03.200
Rubix:799284875000
fabricante:9060340032000
brand logo
Resumen técnico
Longitud total65 mm
Tipo de vástagocilíndrico

Detalles de producto : BROCA ESPIRALES HSSE DIN338 3,2 MM Z3 FIRE


Broca espiral con vástago cil.

Características: punta de broca especial para una estabilidad óptima al taladrar, evita que el taladro resbale. No requiere perforaciones piloto o punteados gracias a la geometría especial de la punta. La broca no se engancha al taladrar perforaciones ya existentes.

Aplicación: se pueden obtener precisiones en el taladrado de IT9. Avances más rápidos en comparación con herramientas dos filos.

Información técnica


Atributos
Longitud total65 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,22 Sin IVA
/ unidad
25,68 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días