BROCA ESPIRALES HSSE DIN338 10,0 MM Z3 FIRE
Broca espirales HSSE DIN338 Z3 FIRE
Ver información técnicaReferencias
Gühring:6034 10.000
Rubix:799284901000
fabricante:9060340100000
EAN:4049844562318
Detalles de producto : BROCA ESPIRALES HSSE DIN338 10,0 MM Z3 FIRE
Broca espiral con vástago cil.
Características: punta de broca especial para una estabilidad óptima al taladrar, evita que el taladro resbale. No requiere perforaciones piloto o punteados gracias a la geometría especial de la punta. La broca no se engancha al taladrar perforaciones ya existentes.
Aplicación: se pueden obtener precisiones en el taladrado de IT9. Avances más rápidos en comparación con herramientas dos filos.
Características: punta de broca especial para una estabilidad óptima al taladrar, evita que el taladro resbale. No requiere perforaciones piloto o punteados gracias a la geometría especial de la punta. La broca no se engancha al taladrar perforaciones ya existentes.
Aplicación: se pueden obtener precisiones en el taladrado de IT9. Avances más rápidos en comparación con herramientas dos filos.
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 133 mm |
|---|---|
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,61 € Sin IVA
/ unidad
73,34 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días













