BROCA ESPIRAL SL WN MDI VASTAGO FIRE 6537-HE 5XD 10,30 MM

Broca espiral SL WN MDI vastago FIRE 6537-HE 5xD

Ver información técnica

Referencias

Gühring:5615 10.300
Rubix:799284665000
fabricante:9056150103000
EAN:4031093635899
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación10.3 mm
Longitud total118 mm
Longitud de corte71 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL SL WN MDI VASTAGO FIRE 6537-HE 5XD 10,30 MM


Broca espiral de metal duro integral con vástago cil.

Características: de corte a la derecha, con afilado especial. La broca tiene un comportamiento de autocentraje muy bueno y genera viruta corta incluso en materiales de viruta larga.

Aplicación: broca espiral de uso versátil para perforaciones de gran precisión de concentricidad con margen estrecho de tolerancia de Ø y superficies buenas. Adecuada para taladrar agujeros de hasta 5 x D con valores de corte elevados. Especialmente apropiada para materiales de viruta larga y corta como aceros de construcción y cementados, acero fundido, aceros bonificados, aceros al carbono, bronces, fundición, altas aleaciones de AlSi y aceros aleados con resistencia de hasta 1200 N/ mm².
Twist drill whistle notch Solid carbide diameter 10.3 mm length 118 mm cutting direction right point angle 140° coating- nanoFIRE without cooling channel , DIN 6537L

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación10.3 mm
Longitud total118 mm
Longitud de corte71 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Revestimientonanofire
93,27 € Sin IVA
/ unidad
112,86 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días