BROCA ESPIRAL SL WN MDI REFRIGERACION INTERIOR FIRE VASTAGO 6537HE 3XD 7,50 MM
Broca espiral SL WN MDI refrigeración interior FIRE vastago 6537HE 3xD
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5610 7.500
Rubix:799285726000
fabricante:9056100075000
EAN:4031093603669


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 7.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 79 mm |
| Longitud de corte | 41 mm |
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL SL WN MDI REFRIGERACION INTERIOR FIRE VASTAGO 6537HE 3XD 7,50 MM
Broca espiral de metal duro integral con vástago cil.
Características: de corte a la derecha con afilado especial. Ángulo de hélice normal, espesor del alma mayor de lo normal y sin aumento del espesor del núcleo. La broca tiene un comportamiento de autocentraje muy bueno y genera viruta corta incluso en materiales de viruta larga.
Aplicación: para perforaciones de gran precisión de concentricidad con margen estrecho de tolerancia de Ø y superficies buenas. Brocas espirales de uso versátil para taladrar agujeros de hasta 3 x D con valores de corte máximos. Especialmente apropiada para materiales de viruta larga y corta como GGS y ADI, materiales de fundición, fundición gris, fundición esferoidal, fundición esferoidal y fundición maleable, altas aleaciones de AlSi y aceros aleados con resistencia de hasta 1200 N/ mm².
Con refrigeración interior por conductos.
Características: de corte a la derecha con afilado especial. Ángulo de hélice normal, espesor del alma mayor de lo normal y sin aumento del espesor del núcleo. La broca tiene un comportamiento de autocentraje muy bueno y genera viruta corta incluso en materiales de viruta larga.
Aplicación: para perforaciones de gran precisión de concentricidad con margen estrecho de tolerancia de Ø y superficies buenas. Brocas espirales de uso versátil para taladrar agujeros de hasta 3 x D con valores de corte máximos. Especialmente apropiada para materiales de viruta larga y corta como GGS y ADI, materiales de fundición, fundición gris, fundición esferoidal, fundición esferoidal y fundición maleable, altas aleaciones de AlSi y aceros aleados con resistencia de hasta 1200 N/ mm².
Con refrigeración interior por conductos.
Solid carbide jobber drill, SuperLine, 3 x D, shank according to DIN 6535-HE, with internal cooling
With twisted internal cooling through the bar.
Design: Right cutting, with special grinding. Normal angle of rake, core thickness thicker than normal and without core gradient. The drill has a very good self-centring behaviour and produces short chips, even from long-chipping materials.
Application: For accurate holes with narrow Ø tolerances and good surfaces. Versatile jobber drill for drilling holes up to 3 x D with highest cutting values. Particularly suitable for long and short-chipping materials such as GGS and ADI, casting materials, grey cast iron, nodular graphite iron and malleable cast iron, high alloy AlSi alloys and alloy steels up to 1200 N/mm² in strength.
With twisted internal cooling through the bar.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 7.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 79 mm |
| Longitud de corte | 41 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,78 € Sin IVA
/ unidad
107,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días











