BROCA ESPIRAL SL MDI FIRE REFRIGERACION INTERIOR VASTAGO 6537-HE 5XD 5,40 MM
Broca espiral SL MDI FIRE refrigeración interior vastago 6537-HE 5xD
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5611 5.400
Rubix:799285005000
fabricante:9056110054000
EAN:4031093697194


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 5.4 mm |
|---|---|
| Longitud total | 82 mm |
| Longitud de corte | 44 mm |
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL SL MDI FIRE REFRIGERACION INTERIOR VASTAGO 6537-HE 5XD 5,40 MM
Broca espiral de metal duro integral con vástago cil.
Características: de corte a la derecha, con afilado especial. La broca tiene un comportamiento de autocentraje muy bueno y genera viruta corta incluso en materiales de viruta larga.
Aplicación: broca espiral de uso versátil para perforaciones de gran precisión de concentricidad con margen estrecho de tolerancia de Ø y superficies buenas. Adecuada para taladrar agujeros de hasta 5 x D con valores de corte elevados. Especialmente apropiada para materiales de viruta larga y corta como aceros de construcción y cementados, acero fundido, aceros bonificados, aceros al carbono, bronces, fundición, altas aleaciones de AlSi y aceros aleados con resistencia de hasta 1200 N/ mm².
Con refrigeración interior por conductos. Refrigeración interior. El refrigerante llega directamente a los filos y lava la perforación expulsando la viruta.
Características: de corte a la derecha, con afilado especial. La broca tiene un comportamiento de autocentraje muy bueno y genera viruta corta incluso en materiales de viruta larga.
Aplicación: broca espiral de uso versátil para perforaciones de gran precisión de concentricidad con margen estrecho de tolerancia de Ø y superficies buenas. Adecuada para taladrar agujeros de hasta 5 x D con valores de corte elevados. Especialmente apropiada para materiales de viruta larga y corta como aceros de construcción y cementados, acero fundido, aceros bonificados, aceros al carbono, bronces, fundición, altas aleaciones de AlSi y aceros aleados con resistencia de hasta 1200 N/ mm².
Con refrigeración interior por conductos. Refrigeración interior. El refrigerante llega directamente a los filos y lava la perforación expulsando la viruta.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 5.4 mm |
|---|---|
| Longitud total | 82 mm |
| Longitud de corte | 44 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,07 € Sin IVA
/ unidad
101,72 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días