BROCA ESPIRAL SL MDI FIRE REFRIGERACION INTERIOR VASTAGO 6537-HA 5XD 4,40 MM

Broca espiral SL MDI FIRE refrigeración interior vastago 6537-HA 5xD

Ver información técnica

Referencias

Gühring:5511 4.400
Rubix:799285955000
fabricante:9055110044000
EAN:4031093616782
brand logo

Resumen técnico

Tipo de vástagocilíndrico

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL SL MDI FIRE REFRIGERACION INTERIOR VASTAGO 6537-HA 5XD 4,40 MM


Broca espiral de metal duro integral con vástago cil.

Características: de corte a la derecha, con afilado especial. La broca tiene un comportamiento de autocentraje muy bueno y genera viruta corta incluso en materiales de viruta larga.

Aplicación: broca espiral de uso versátil para perforaciones de gran precisión de concentricidad con margen estrecho de tolerancia de Ø y superficies buenas. Adecuada para taladrar agujeros de hasta 5 x D con valores de corte elevados. Especialmente apropiada para materiales de viruta larga y corta como aceros de construcción y cementados, acero fundido, aceros bonificados, aceros al carbono, bronces, fundición, altas aleaciones de AlSi y aceros aleados con resistencia de hasta 1200 N/ mm².

Con refrigeración interior por conductos. Refrigeración interior. El refrigerante llega directamente a los filos y lava la perforación expulsando la viruta.

Información técnica


Atributos
Tipo de vástagocilíndrico
79,35 € Sin IVA
/ unidad
96,01 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días