BROCA ESPIRAL DIN340 HSSE TIN TIPO GU 6,5 MM

Broca espiral DIN340 HSSE TiN tipo GU

Ver información técnica

Referencias

Gühring:5537 6.500
Rubix:799286069000
fabricante:9055370065000
EAN:4049844046559
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación6.5 mm
Longitud total148 mm
Longitud de corte97 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL DIN340 HSSE TIN TIPO GU 6,5 MM


Brocas espirales con vástago cil.

Características: De perfil rectificado, canales amplios. Ángulo de hélice mayor al normal, con perfil especial.

Aplicación: Especialmente indicada para distintos tipos de plásticos y metales no férricos.
Jobber drill with cyl. shank, long, HSS Co5, DIN 340, type GU 500

Design: Profile grinding, wide flute length. Angle of rake larger than normal, with special profile.

Application: Particularly suitable for various casting types, plastics and non-ferrous metals.

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación6.5 mm
Longitud total148 mm
Longitud de corte97 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 340
Revestimientotin
Toleranciah8
Dirección de cortederecha
Material de mecanizadoalloy/non-alloy steels up to 800 n/mm², cold/hot-work steels, bearing steels, non-ferrous metals, cast materials (cast iron), stainless steels, plastics.
Material de cortehss-co
Ángulo de punta118 °
Diámetro de cola6.5 mm
20,13 € Sin IVA
/ unidad
24,36 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días