BROCA ESPIRAL DIN340 HSSE TIN TIPO GU 2,5 MM
Broca espiral DIN340 HSSE TiN tipo GU
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5537 2.500
Rubix:799286062000
fabricante:9055370025000
EAN:4049844046955
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL DIN340 HSSE TIN TIPO GU 2,5 MM
Brocas espirales con vástago cil.
Características: De perfil rectificado, canales amplios. Ángulo de hélice mayor al normal, con perfil especial.
Aplicación: Especialmente indicada para distintos tipos de plásticos y metales no férricos.
Características: De perfil rectificado, canales amplios. Ángulo de hélice mayor al normal, con perfil especial.
Aplicación: Especialmente indicada para distintos tipos de plásticos y metales no férricos.
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 95 mm |
|---|---|
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,72 € Sin IVA
/ unidad
11,76 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días











