BROCA ESPIRAL DIN340 HSSE TIN TIPO GU 5,8 MM
Broca espiral DIN340 HSSE TiN tipo GU
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5537 5.800
Rubix:799286156000
fabricante:9055370058000
EAN:4049844046627


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 5.8 mm |
|---|---|
| Longitud total | 139 mm |
| Longitud de corte | 91 mm |
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL DIN340 HSSE TIN TIPO GU 5,8 MM
Brocas espirales con vástago cil.
Características: De perfil rectificado, canales amplios. Ángulo de hélice mayor al normal, con perfil especial.
Aplicación: Especialmente indicada para distintos tipos de plásticos y metales no férricos.
Características: De perfil rectificado, canales amplios. Ángulo de hélice mayor al normal, con perfil especial.
Aplicación: Especialmente indicada para distintos tipos de plásticos y metales no férricos.
Jobber drill with cyl. shank, long, HSS Co5, DIN 340, type GU 500
Design: Profile grinding, wide flute length. Angle of rake larger than normal, with special profile.
Application: Particularly suitable for various casting types, plastics and non-ferrous metals.
Design: Profile grinding, wide flute length. Angle of rake larger than normal, with special profile.
Application: Particularly suitable for various casting types, plastics and non-ferrous metals.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 5.8 mm |
|---|---|
| Longitud total | 139 mm |
| Longitud de corte | 91 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 340 |
| Revestimiento | tin |
| Tolerancia | h8 |
| Ángulo de hélice | 38 ° |
| Dirección de corte | derecha |
| Material de mecanizado | alloy/non-alloy steels (up to approx. 800 n/mm²), hot/cold-work steels, bearing steels, non-ferrous metals, cast irons, stainless steels, plastics (universal application). |
| Material de corte | hss-co |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 5.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,36 € Sin IVA
/ unidad
24,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días









