BROCA ESPIRAL 10,00 MM DIN340 HSS LAMINADA TIPO N

Broca espiral DIN340 HSS laminada tipo N

Ver información técnica
Referencias
Fortis Tools:10001000, 9113441000
Rubix:799280450000
fabricante:9113441000
EAN:4317784714778
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación10 mm
Longitud total184 mm
Longitud de corte121 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL 10,00 MM DIN340 HSS LAMINADA TIPO N


Brocas espirales con vástago cil.

Características: DIN 340, tipo N.
Corte a derecha, con afilado preciso de punta. Ángulo de hélice normal, espesor del alma normal y aumento de núcleo mayor de la normal.

Aplicación: Especialmente indicado para acero y acero fundido (aleado y no aleado), fundición gris, fundición maleable, fundición esferoidal, hierro sinterizado y grafito.

Nota: Otras dimensiones disponibles a petición.

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación10 mm
Longitud total184 mm
Longitud de corte121 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Material de cortehss
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,73 Sin IVA
/ unidad
5,72 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días