861306 BROCA CILINDRICA HSS D.1,8 SERIE LARGA
Brocas para taladrar hss - hss - largas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:861306
Rubix:798749551000
EAN:3660338161131


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 1.8 mm |
|---|---|
| Longitud total | 80 mm |
| Longitud de corte | 53 mm |
Documentos
Detalles de producto : 861306 BROCA CILINDRICA HSS D.1,8 SERIE LARGA
Brocas para taladrar hss - hss - largas
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 1.8 mm |
|---|---|
| Longitud total | 80 mm |
| Longitud de corte | 53 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 340 n |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 1.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,03 € Sin IVA
/ unidad
4,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días