BROCA ESPIRAL DIN338GU HSSE TIN TIPO GU 4,30 MM

Broca espiral DIN338GU HSSE TiN tipo GU

Ver información técnica
Referencias
Gühring:5519 4.300
Rubix:799286219000
fabricante:9055190043000
EAN:4031093651660
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación4.3 mm
Longitud total80 mm
Longitud de corte47 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL DIN338GU HSSE TIN TIPO GU 4,30 MM


Brocas espirales con vástago cil.

Características: modelo fuerte y robusto, con afilado en punta preciso y notable resistencia a la dureza en caliente.

Aplicación: se puede usar especialmente para aceros inoxidables, resistentes a los ácidos y al calor, así como austeníticos, aceros de alta resistencia y de viruta corta a partir de 900 N/ mm² de resistencia, aleaciones especiales como Hastelloy®, Inconel® y Nimonic®.

Ángulo de hélice mayor al normal (38°). Espesor del alma normal.

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación4.3 mm
Longitud total80 mm
Longitud de corte47 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Revestimientotin
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,40 Sin IVA
/ unidad
10,16 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días