BROCA CILÍNDRICA - HSS - FRESADA RECTIFICADA SERIE NORMAL
Diámetro de perforación | 5.9 mm |
---|---|
Longitud total | 93 mm |
Longitud de corte | 57 mm |
Diámetro de perforación | 5.9 mm |
---|---|
Longitud total | 93 mm |
Longitud de corte | 57 mm |
Norma DIN | DIN 338 N |
Ángulo de hélice | 30 ° |
Afilado | Standard |
Ángulo de punta | 118 ° |
Enfriamiento interno | No |
Diámetro de cola | 5.9 mm |
Entrega estimada (15) días