BROCA ESPIRAL 4,00 MM DIN338 HSSE INOX RECTIFICADA TIPO RN

Broca espiral DIN338 HSSE inoxidable rectificada tipo RN

Ver información técnica
Referencias
Fortis Tools:10770400, 9112800400
Rubix:799279733000
fabricante:9112800400
EAN:4317784710657
brand logo
Resumen técnico
Longitud total75 mm
Tipo de vástagocilíndrico

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL 4,00 MM DIN338 HSSE INOX RECTIFICADA TIPO RN


Brocas espirales con vástago cil.

Características: HSS Co5, DIN 338, tipo N
Perfil rectificado, de corte a la derecha, con afilado en cruz preciso, ángulo de hélice, grosor y aumento del núcleo normal.

Aplicación: La proporción de cobalto garantiza una alta resistencia a la dureza en caliente, ideal para aceros aleados y no aleados (hasta 900 N/ mm² de resistencia), aceros para trabajar en caliente y en frío, aceros bonificados y aceros cementados, así como aceros inoxidables y resistentes a los ácidos.

Información técnica


Atributos
Longitud total75 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,74 Sin IVA
/ unidad
3,32 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días