BROCA ESPIRAL 2,10 MM DIN338 RECTIFICADO TIPO RN

Broca espiral DIN338 HSS rectificado tipo RN

Ver información técnica
Referencias
Fortis Tools:10720210, 9111790210
Rubix:799279856000
fabricante:9111790210
EAN:4317784709064
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación2.1 mm
Longitud total49 mm
Longitud de corte24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL 2,10 MM DIN338 RECTIFICADO TIPO RN


Juego de brocas espirales con vástago cil., HSS laminado con rodillos, FORMAT

Características: perfil rectificado, corte a la derecha, con afilado preciso de punta y con alta precisión de concentricidad y graduación. Adelgazamiento del alma hasta < Ø 2,4 mm similar a rectificado en cruz. Ángulo de hélice, espesor de alma y aumento de núcleo normales.

Aplicación: broca estándar potente para taladrar acero aleado y no aleado.

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación2.1 mm
Longitud total49 mm
Longitud de corte24 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Material de cortehss
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,91 Sin IVA
/ unidad
1,10 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días