BROCA CILINDRICA HSS DIN 338N D.06 MM
Broca cilíndrica autocentrante rectificada - hss
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:7983874
Roebuck:864105
Rubix:799177797000
EAN:3660338185663


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 6 mm |
|---|---|
| Longitud total | 93 mm |
| Longitud de corte | 57 mm |
Documentos
Detalles de producto : BROCA CILINDRICA HSS DIN 338N D.06 MM
Broca cilíndrica autocentrante rectificada HSS.
Usos:
- máquinas electroportátiles
- máquinas fijas de mantenimiento
- aceros débilmente aleados
Usos:
- máquinas electroportátiles
- máquinas fijas de mantenimiento
- aceros débilmente aleados
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 6 mm |
|---|---|
| Longitud total | 93 mm |
| Longitud de corte | 57 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 n |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,85 € Sin IVA
/ unidad
3,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días