BROCA ESPIRAL 7,50 MM DIN338 HSS BRONCE FORMA C

Broca espiral DIN338 HSS bronceOxid forma C

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:10730750, 9112030750
Rubix:799281209000
fabricante:4317784724388
EAN:4317784724388
brand logo

Resumen técnico

Longitud total109 mm
Tipo de vástagocilíndrico

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL 7,50 MM DIN338 HSS BRONCE FORMA C


Broca espiral con vástago cil.

Características: Con afilado preciso de punta para la reducción de la fuerza de corte, filo derecho vaporizado y con alta precisión de concentricidad y graduación.

Aplicación: Broca estándar potente para taladrar acero aleado y no aleado. Especialmente adecuado para taladros manuales.

Información técnica


Atributos
Longitud total109 mm
Tipo de vástagocilíndrico
2,98 € Sin IVA
/ unidad
3,61 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días