BROCA ESPIRAL 6,70 MM DIN338 HSS BRONCE FORMA C
Broca espiral DIN338 HSS bronceOxid forma C
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:10730670, 9112030670
Rubix:799281214000
fabricante:4317784724470
EAN:4317784724470
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL 6,70 MM DIN338 HSS BRONCE FORMA C
Broca espiral con vástago cil.
Características: Con afilado preciso de punta para la reducción de la fuerza de corte, filo derecho vaporizado y con alta precisión de concentricidad y graduación.
Aplicación: Broca estándar potente para taladrar acero aleado y no aleado. Especialmente adecuado para taladros manuales.
Características: Con afilado preciso de punta para la reducción de la fuerza de corte, filo derecho vaporizado y con alta precisión de concentricidad y graduación.
Aplicación: Broca estándar potente para taladrar acero aleado y no aleado. Especialmente adecuado para taladros manuales.
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 101 mm |
|---|---|
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,55 € Sin IVA
/ unidad
3,09 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días













