• Encuentra tu sucursal
  • NUEVOS CATÁLOGOS
    • Mecanizado(19.908)
    • Transmisión(88.613)
    • Neumática e hidráulica(64.843)
    • Herramientas y metrología(30.668)
    • Protección, seguridad e higiene(22.808)
    • Equipamiento(2746)
    • Sujeción y fijación(25.260)
    • Mantenimiento y reparación(1354)
    • Soldadura(458)
    • Escariado(88)
    • Fresado(967)
    • Avellanado, biselado y desbarbado(489)
    • Perforación(7644)
    • Torneado(408)
    • Aserrado(412)
    • Roscado(1754)
    • Perforación, moleteado, brochado, laminado y grabado(89)
    • Equipos moldeadores(183)
    • Lubricación para mecanizado(13)
    • Semiproductos(3)
    • Accesorios para máquinas de herramienta(2111)
    • Equipos para electroerosión(1)
    • Abrasivos(5185)
    Ver Mecanizado
    • Fresas de trepanar(49)
    • Fresas huecas(555)
    • Brocas sólidas(6566)
    • Brocas con puntas(3)
    • Brocas para hormigón(388)
    • Brocas para madera(63)
    • Brocas para materiales(20)
    Ver Perforación
    1. Categorías Rubix
    2. Mecanizado
    3. Perforación
    4. Brocas sólidas
    5. Brocas de espiral
    6. Broca de espiral
    7. BROCA DIN 338 HSS-CO 9,50 MM

    BROCA DIN 338 HSS-CO 9,50 MM

    BROCA DIN 338 HSS-CO RECT. 9,50 FUNDA

    Ver información técnica

    Referencias

    Blue-Master:BC50950F
    Rubix:798501705000
    brand logo
    brand logo

    Resumen técnico

    Tipo de vástagocilíndrico

    Detalles de producto : BROCA DIN 338 HSS-CO 9,50 MM


    Broca cobalto DIN 338 9,5mm

    Información técnica


    Atributos
    Tipo de vástagocilíndrico
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    10,32 € Sin IVA
    / unidad
    12,49 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días

    Vea nuestros productos de categorías relacionadas

    BROCA ESPIRAL SL WN MDI REFRIGERACION INTERIOR FIRE VASTAGO 6537HE 3XD 7,30 MMBROCA ESPIRAL SL WN MDI VASTAGO FIRE 6537-HA 5XD 9 MM860985 BROCA CILINDRICA HSS D.9.6 ZIRKOBB SERIE NORMALBROCA ESPIRAL 29,50 MM DIN345 HSS LAMINADA TIPO N VASTAGO CMBROCA ESPIRAL WN HSSE-PM TIALN 5XD 4,5 MMBROCA HSS JOBBER DRILL ZIRKO BB ANSI 33/64 <>BROCA ESPIRAL SL WN MDI VASTAGO FIRE 6537-HE 3XD 4,70 MMDT8923-QZ BROCA SDS-PLUS XLR 8X160MMBROCA CRTA DIN1897 HSSCO5 TIN TIPO GU 1,80 MMBROCA ESPIRAL SL WN MDI REFRIGERACION INTERIOR FIRE VASTAGO HA 7XD 14,0 MM860738 BROCA CILINDRICA HSS TINBD D.9,9 SERIE NORMALBROCA ESPIRAL HSS DIN338N 13,1 MM 118G TIPO N 4XD A00213,1 TIN PUNTABROCA ESPIRAL SL WN MDI REFRIGERACION INTERIOR FIRE VASTAGO 6537HA 3XD 9,60 MMBROCA ESPIRAL SL WN MDI VASTAGO FIRE 6537-HE 5XD 9,52 MMBROCA ESPIRAL 3,20 MM DIN338 HSS LAMINADO TIPO RN
    Rubix

    Líder Europeo en Distribución de Suministros MRO

    Aplicación Móvil Rubix

    Escanea productos para pedidos instantáneos

    Consíguela enGoogle PlayDescargar en elApp Store

    SOBRE RUBIX

    • ¿Quiénes somos?
    • Grupo Rubix
    • Sostenibilidad
    • Noticias
    • Servicios
    • Rubix Formación

    CONTACTO

    • Contacto
    • Empleo
    • Sugerencias

    INFORMACIÓN PRÁCTICA

    • Iniciar sesión
    • Recordar contraseña
    • Solicitar acceso
    •  

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX |Términos y condiciones |Política de privacidad |POLÍTICA DE COOKIES |Cookies Management

    Product sitemap |Categoría mapa |Categoría mapa paginada