BROCA ESCARIAR DIN343 HSS VASTAGO CM2 23,0 MM
Broca escariar DIN343 HSS vastago CM1
Ver información técnicaReferencias
Gühring:534 23.000
Rubix:799285820000
fabricante:9005340230000
EAN:4031093158954
Detalles de producto : BROCA ESCARIAR DIN343 HSS VASTAGO CM2 23,0 MM
Broca escariadora con vástago cónico Morse
Características: HSS, DIN 343, tipo N.
De perfil rectificado, superficie revenida al vapor, corte a derecha.
Ángulo de hélice normal, espesor del núcleo normal y sin aumento del espesor del núcleo.
Aplicación: Para taladrar orificios pretaladrados, precolados o prepunzonados. La robusta estructura y los 3 filos corrigen la desalineación y la falta de excentricidad de los agujeros pre-realizados. Además la superficie de la pared de la perforación se mejora hasta tal punto que puede ser perfectamente acabada con un escariador. Tenga en cuenta la columna "Ø mínimo del orificio pretaladrado".
Nota: El diámetro del comienzo del corte debe ser necesariamente menor que orificio que se vaya a taladrar.
Otras dimensiones o versiones HSS-E o dotado con metal duro/metal duro integral o brocas escariadoras largas conforme a DIN 1864 disponibles sobre demanda.
Características: HSS, DIN 343, tipo N.
De perfil rectificado, superficie revenida al vapor, corte a derecha.
Ángulo de hélice normal, espesor del núcleo normal y sin aumento del espesor del núcleo.
Aplicación: Para taladrar orificios pretaladrados, precolados o prepunzonados. La robusta estructura y los 3 filos corrigen la desalineación y la falta de excentricidad de los agujeros pre-realizados. Además la superficie de la pared de la perforación se mejora hasta tal punto que puede ser perfectamente acabada con un escariador. Tenga en cuenta la columna "Ø mínimo del orificio pretaladrado".
Nota: El diámetro del comienzo del corte debe ser necesariamente menor que orificio que se vaya a taladrar.
Otras dimensiones o versiones HSS-E o dotado con metal duro/metal duro integral o brocas escariadoras largas conforme a DIN 1864 disponibles sobre demanda.
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 253 mm |
|---|---|
| Tipo de vástago | cónico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,10 € Sin IVA
/ unidad
158,63 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












