BROCA METAL DURO D.7,0 MM 5XD CUPMM REFRIGERACION INTERNA

Broca de metal duro integral 5xD - Refrigeración interna

Ver información técnica
Referencias
GISS Cutline:892987
Rubix:799085918000
EAN:3660338454875
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación7 mm
Longitud total91 mm
Longitud de corte43 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA METAL DURO D.7,0 MM 5XD CUPMM REFRIGERACION INTERNA


Broca de metal duro integral 5xD con refrigeración interna: gama SCD.
Ángulo de la punta: 140° - Ángulo de hélice: 30° – Punta dividida
Mango cilíndrico DIN 6535 HA con tolerancia h6
Refrigerante interno para facilitar la evacuación de virutas, reducir el calor, aumentar la vida útil y el rendimiento de la broca.
Recubrimiento CUPMM para aplicación universal y multimaterial. Recubrimiento multicapa extrafino a base de AlCr para alta resistencia térmica, estabilidad a alta velocidad de corte y mayor vida útil.

Concepción de broca estudiada para una alta estabilidad durante las operaciones de taladrado: biseles de guía, tecnología de corte de hoz, autoestabilización y geometría especial que reduce la fricción.

- Tolerancia de taladrado m7.
- Calidad de los orificios: H8-H9
BROCA MD 5XD 7 MM CUPMM REFRIGERACION INTERNA

Cualidades

Alta estabilidad térmica gracias a la tecnología de recubrimiento multicapa de PVD
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación7 mm
Longitud total91 mm
Longitud de corte43 mm
Norma DINdin 6535 ha
Ángulo de hélice30 °
Toleranciam7
Relación diámetro/longitud de orificio de perforación5xd
Dirección de cortederecha
Diámetro de cola8 mm
Revestimientocupmm, multimaterial
Afiladorectificado cruzado
Material de mecanizadoacero/acero inoxidable/hierro fundido/no ferroso/duro
Enfriamiento internosi
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,12 Sin IVA
/ unidad
60,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días