Referencias
HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools):754334
Rubix:798327770000
EAN:8717574026771


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 32 mm |
|---|---|
| Longitud total | 920 mm |
| Longitud de corte | 800 mm |
Detalles de producto : 754334 DRILL BIT SDS-MAX 32X92 0
Las brocas de martillo SDS-Max de 4 filos de Hitachi’s son robustas, diseñadas para el usuario final exigente. Se utiliza la misma espiral simétrica de 4 ranuras y la excelente placa de carburo con superficies de corte de alto rendimiento. En esta serie de brocas, la inserción de carburo ya no tiene forma de cruz, sino que el cortador de 4 filos se forma mediante una placa principal con dos placas laterales de carburo en un ángulo de 90°. El diseño único de la punta de la broca evita que ésta se atasque cuando se encuentra con armadura de refuerzo. Una ventaja adicional de las placas de carburo es la marca de desgaste incorporada, lo que permite cambiar la broca a tiempo. Esto garantiza tolerancias constantes y fiables del orificio perforado, lo que finalmente posibilita un ajuste perfecto del anclaje. SDS-Max HM Broca de martillo de 4 filos. Diámetro 32 mm. Longitud total 920 mm. Longitud útil 800 mm.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 32 mm |
|---|---|
| Longitud total | 920 mm |
| Longitud de corte | 800 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Afilado | no |
| Cola | sds-max |
| Enfriamiento interno | no |
| Material de mecanizado | hormigón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,49 € Sin IVA
/ unidad
163,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días