861367 BROCA CILINDRICA HSS D.7,9 SERIE LARGA
Brocas para taladrar hss - hss - largas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:861367
Rubix:798750061000
EAN:3660338161742


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 7.9 mm |
|---|---|
| Longitud total | 165 mm |
| Longitud de corte | 109 mm |
Documentos
Detalles de producto : 861367 BROCA CILINDRICA HSS D.7,9 SERIE LARGA
Brocas para taladrar hss - hss - largas
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 7.9 mm |
|---|---|
| Longitud total | 165 mm |
| Longitud de corte | 109 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 340 n |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 7.9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,85 € Sin IVA
/ unidad
10,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días