Referencias
HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools):754321
Rubix:798327778000
EAN:8717574026641


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 25 mm |
|---|---|
| Longitud total | 920 mm |
| Longitud de corte | 800 mm |
Detalles de producto : 754321 DRILL BIT SDS-MAX 25X92 0
Las brocas de martillo SDS-Max de 4 filos de Hitachi son robustas, diseñadas para el usuario exigente. Para ello se utiliza la misma hélice simétrica de 4 ranuras y la excelente placa de metal duro con filos de corte de alto rendimiento. En esta serie de brocas el inserto de metal duro ya no es en forma de cruz, sino que los 4 filos se forman mediante una placa principal con dos placas laterales de metal duro en un ángulo de 90°. El diseño único de la punta de la broca evita que ésta se atasque cuando se encuentra con hierro de refuerzo. Una ventaja adicional de las placas de metal duro es el indicador de desgaste incorporado, que permite cambiar la broca a tiempo. Esto garantiza tolerancias constantes y fiables del agujero perforado, lo que finalmente permite un ajuste perfecto del anclaje. SDS-Max HM broca de martillo de 4 filos. Diámetro 25 mm. Longitud total 920 mm.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 25 mm |
|---|---|
| Longitud total | 920 mm |
| Longitud de corte | 800 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Afilado | no |
| Cola | sds-max |
| Enfriamiento interno | no |
| Material de mecanizado | hormigón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,90 € Sin IVA
/ unidad
124,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días